03399 ストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー シンコール 75479487 03399 ストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー シンコール 75479487 03399 ストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー シンコール 75479487

ストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード75479487 品番03399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。

ブラック 材質ABS樹脂 取付方式マグネット 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×10.2〜17.5×24.5 適合サイズ直径約12cm・高さ24cmまでのキッチン、ロールペーパー(伸縮稼働距離:約7cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする