画像準備中

ヘッドライトステー SLINGSHOT Φ41

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75479507 品番MTE046
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ロングタイプのビレットヘッドライトステー「SLINGSHOT(スリングショット)」
ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。
Motone製はクランプとブラケットをボルト止めした一般的な2ピース構造ヘッドライトステーと違い、アルミブロックから削り出した1ピース構造を採用し、繋ぎ目の無いなめらかな造形を実現。
トライアンフ以外の41mmフロントフォーク車両にも装着できる汎用品。

付属品ステンレスボルト ブラック サイズΦ41 容量2個 備考フォーク中心〜ヘッドライトボルトまでの長さ123mm、Φ41フォーク汎用品 タイプSLINGSHOT(ロング) 製法削り出し 関連部品品番:MMU011,MMU064,MFX001,MFX003,XNM002B,MRR001,MMU587,PXN041B 素材アルミ 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]04-15 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする