テールランプ・ブレーキランプ・ウインカーが一体化したコンパクトLEDライト「PICO MULTI(ピコ マルチ)」
現代技術とクラシックデザインを巧みに融合し、モダンクラシックシリーズにぴったりな逸品に仕上げました。
テールランプとブレーキランプ配線に分岐型端子を採用したハーネス(品番DDM021/DDM016/DDM017)に接続可能。
<u>商品特徴</u>
・車体に溶け込む超小型サイズ
・剛性と質感に優れたアルミボディ
・クラシカルな砲弾型形状
・透明度が高く黄ばみ劣化にも強いアクリルレンズ
・断線・浸水・経年劣化のリスクを軽減する布巻き配線とゴムカバー
・ドイツOSRAM社製高輝度LEDチップ
・Eマーク認証(ECE R148)
・防水仕様
・Motoneハーネスに無加工接続可能
<u>商品仕様</u>
・M8×20ボルト
・ウインカー消費電力:1.2W
・テールランプ消費電力:0.5W
・ブレーキランプ消費電力:1.2W
・ウインカー光度:77cd
・テールランプ光度:9cd
・ブレーキランプ光度:50cd
<u>配線種類</u>
レッド:ブレーキランプ
ブラウン:テールランプ
イエロー:ウインカー
ブラック:アース