画像準備中

ヘッドライトステー GIGER Φ41

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75479525 品番MTE047
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ショートタイプのビレットヘッドライトステー「GIGER(ギーガー)」
ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。
特徴的な形状はアーティスト「H・R・ギーガー」が生み出した「エイリアン」を彷彿とさせる、有機物と機械を融合した「バイオメカノイド」デザインを採用。
Motone製はクランプとブラケットをボルト止めした一般的な2ピース構造ヘッドライトステーと違い、アルミブロックから削り出した1ピース構造を採用し、繋ぎ目の無いなめらかな造形を実現。
特にこのGIGERステーは絶妙なアーチと肉抜きを再現するために多数の削り工程を踏みました。
トライアンフ以外の41mmフロントフォーク車両にも装着できる汎用品。
<u>注意事項</u>
※レギュレーターがヘッドライト下に設置されているStreet Twin/Street Scrambler/Street Cup初期モデルは別途でレギュレーター移設キット(品番MMU064)が必要です
※2020年式までのStreet Twinはヘッドライトステーとメーターステーが一体化しているため別途でメーターステー(品番MMU011)が必要です
※水冷T100/T120はヘッドライトが大きすぎるため適合不可、ロングタイプのヘッドライトステー(品番MTE046)が取付可能です

付属品ステンレスボルト ブラック サイズΦ41 容量2個 備考フォーク中心〜ヘッドライトボルトまでの長さ98mm、Φ41フォーク汎用品 タイプGIGER(ショート) 製法削り出し 関連部品品番:MMU011,MMU064,MFX001,MFX003,XNM002B,MRR001,MMU587,PXN041B 素材アルミ 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-15 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]04-15 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
注意
※レギュレーターがヘッドライト下に設置されている2018年以前の水冷モデルは別途でレギュレーター移設ステー(MMU064)が必要です。ご購入の前に必ず車両をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする