画像準備中

テールランプ一体型LEDウインカー ICON MULTI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75479550 品番MFX002
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

テールランプ・ブレーキランプ・ウインカーが一体化したクラシカルLEDライト「ICON MULTI(アイコン マルチ)」
現代技術とクラシックデザインを巧みに融合し、モダンクラシックシリーズにぴったりな逸品に仕上げました。
テールランプとブレーキランプ配線に分岐型端子を採用したハーネス(品番DDM021/DDM016/DDM017)に接続可能。
<u>商品特徴</u>
・剛性と質感に優れたアルミボディ
・クラシカルな砲弾型形状
・透明度が高く黄ばみ劣化にも強いアクリルレンズ
・ステルス性の高いスモークレンズ
・断線・浸水・経年劣化のリスクを軽減する布巻き配線とゴムカバー
・ドイツOSRAM社製高輝度LEDチップ
・Eマーク認証(ECE R148)
・防水仕様
・Motoneハーネスに無加工接続可能
<u>商品仕様</u>
・M8×20ボルト
・ウインカー消費電力:3.4W
・テールランプ消費電力:2.0W
・ブレーキランプ消費電力:4.7W
<u>配線種類</u>
レッド:ブレーキランプ
イエロー:テールランプ
ブラウン:ウインカー
ブラック:アース

付属品ゴムカバー ブラック サイズM8×20 容量2個 質量(g)150 備考Eマーク認証、OSRAM製LEDチップ、布巻き配線、防水仕様、スモークレンズ、アクリル製レンズ 関連部品品番:DDM021,DDM016,ADT002,MMU005,MMU521,MMU585,MMU592,MMU672,MMU592,TTK013 サイズ(mm)幅44×奥行65×高さ60(ボルト含まず) 素材アルミ、アクリル 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
注意
※12Vバッテリー専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする