シンコール
シンコールの 内装商品
シンコールの 収納用品
シンコールの キッチン収納
マグネットアンブレラスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75479618
品番
07641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
色
ホワイト
材質
スチール(紛体塗装)
取付方式
マグネット2枚
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(上)16×5×5/(下)16×5×8
適合サイズ
(収納可能数)傘約4本
注意
※マグマジック使用(壁紙仕上げ)の場合、濡れた状態の傘を収納すると壁紙の剥がれ・かびの原因となりますので、乾燥させてから収納してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75479618
07641
28590599
7641
マグネットアンブレラスタンド タワー
山崎実業
1個
¥
2,300
税込
¥
2,530
注文コードが変更になりました