画像準備中

スラッシュカットマフラー BEDLAM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75479620 品番MTE166
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スラッシュカットエンドの無骨かつシンプルなスリップオンマフラー「BEDLAM(ベドラム)」
耐食性と耐久性に優れた304系ステンレスで製作。
純正キャタライザーに直接差し込んで装着します。
バッフルは内蔵されているため低音の効いたマイルドな音が味わえます。
<u>注意事項</u>
※2021年モデル以降はリンクパイプが取り外せないため適合不可
※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます

ブラッシュ 容量2個 備考バッフル内蔵、EURO5モデルはリンクパイプがキャタライザーに溶接されているため取付不可 タイプBEDLAM 関連部品品番:MTE172,MTE156,MMU527,MMU505,MTE183,MTE194 素材ステンレス 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-20
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする