07642 マグネットアンブレラスタンド シンコール 75479627 07642 マグネットアンブレラスタンド シンコール 75479627

マグネットアンブレラスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75479627 品番07642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。

ブラック 材質スチール(紛体塗装) 取付方式マグネット2枚 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上)16×5×5/(下)16×5×8 適合サイズ(収納可能数)傘約4本
注意
※マグマジック使用(壁紙仕上げ)の場合、濡れた状態の傘を収納すると壁紙の剥がれ・かびの原因となりますので、乾燥させてから収納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする