画像準備中

スラッシュカットマフラー MAYHEM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード75479690 品番MTE196
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

スラッシュカットエンドの無骨かつシンプルなスリップオンマフラー「MAYHEM(メイヘム)」
耐食性と耐久性に優れた304系ステンレスで製作。
純正キャタライザーに直接差し込んで装着します。
純正リンクパイプがキャタライザーに溶接されている一部モデルには装着できませんので必ず車両をご確認ください。
(リンクパイプがクランプ固定されている場合のみ適合)
<u>注意事項</u>
※2025年モデルはリンクパイプが取り外せないため適合不可
※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます

ブラック 容量2個 備考バッフル無し タイプMAYHEM 関連部品品番:MTE155,MTE192,MTE197,MMU653,LVR001,MTE205,MMU615,MTE189 素材ステンレス 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-24
注意
※一般公道使用不可、リンクパイプがキャタライザーに溶接されている一部モデルは適合不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする