付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプ
色ブラック
容量2個
備考バッフルは固定ボルトを外し、裏から押し出すことで取り外せます
タイプSATURN V
製法削り出し
関連部品品番:MTE166,MMU504,MMU526,MMU080,MTE141,MTE183,MTE194,CSS006
素材ステンレス、アルミ
主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]16-17