画像準備中

スリップオンマフラー SATURN V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード75479796 品番MTE162
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ショートタイプのスリップオンマフラー「SATURN V(サターンファイブ)」
エンドキャップは贅沢なアルミ削り出し、本体は耐食性に優れた300系ステンレスを使用。
装着に必要なガスケット、マフラークランプと取り外し可能なバッフルを付属。
バッフルを外した際はバッフル固定用ボルトを装着しなおしてください。
ボルト穴が空いたままだと風切り音が発生する原因となります。
職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。

付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプ ブラック 容量2個 備考バッフルは固定ボルトを外し、裏から押し出すことで取り外せます タイプSATURN V 製法削り出し 関連部品品番:MMU526,MMU080,MMU067,MMU570,MMU579,CSS016,MTE195,MTE120 素材ステンレス、アルミ 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24
注意
※一般公道使用不可、バッフルを外した際は固定ボルトを元に戻してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする