付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプ
色シルバー
容量2個
タイプODIN
関連部品品番:MMU527,MMU080,MMU067,MMU571,MMU579,CSS016,MTE195,MTE120
素材ステンレス
主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24