画像準備中

フルエキゾーストマフラー NAUTILUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 注文コード75479997 品番MTE195
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は主な適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

ラテン語でオウムガイを意味する単語「NAUTILUS(ノーティラス)」から命名されたフルエキゾーストマフラー。
耐食性と耐熱性に優れた高強度300系ステンレスロールを丁寧に繋ぎ合わせることで貝殻のような美しいデザインを再現。
エンド部分はシンプルかつ無骨なスラッシュカット形状を採用。
左右マフラーをエンジン下でジョイントした「Hパイプ」を採用しパワーロスを最小限に抑えます。
触媒レスにすることで本来のエンジン出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。
完全な中空構造ではなく、エンド部分にインナーサイレンサーとステンレスウールを内蔵しています。
また、取り外しができる強力なバッフルを標準装備。
バッフルを外した際はバッフル固定用ボルトを装着しなおしてください。
ボルト穴が空いたままだと風切り音が発生する原因となります。
<u>注意事項</u>
※2025年モデルは増設されたO2センサーが装着できないため適合不可
※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます

付属品バッフル シルバー 容量1セット タイプNAUTILUS 関連部品品番:ENG303,MTE161,MTE171,MMU505,MMU594,OTS016 素材ステンレス 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24
注意
※一般公道使用不可、バッフルを外した際は固定ボルトを元に戻してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする