KTC
KTCの エンジン関連
KTCの ホース関連工具
KTCの ホースプラッカー
ヘッドライト光軸調整レンチショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75480029
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
全長(mm)
254
先端径(Φmm)
6
径(Φmm)
中間:5
用途
ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト
注意
※ヘッドライト光軸専用です。
※先端が破損しますのでドライバーとしてのご使用は避けて下さい。