メモリーバックアップ+ケーブルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75480108 品番KG-150N
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

OBDU接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDUコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。

バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4) バッテリー容量(mAh)6000 出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A) 充電方式充電用USB5V電源(PC不可) 充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用) 付属品806 OBDUケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示 寿命サイクル:約2000回(目安) 保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度 使用温度範囲(℃)0〜45(本体)、-10〜45(環境) ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470 バッテリー電圧(V)3.2 用途自動車用バッテリーバックアップ バッテリー容量(Ah)6
注意
※本製品のリチウムイオン蓄電池は、体積エネルギー密度が400Wh/L未満のため、PSEマーク表示対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする