CGGS3P タンクパッド アドベンチャー ONEDESIGN 75480295

CGGS3P タンクパッド アドベンチャー ONEDESIGN 75480295
CGGS3P タンクパッド アドベンチャー ONEDESIGN 75480295

タンクパッド アドベンチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック/オレンジ
内容量1個注文コード75480295品番CGGS3P
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

施工上の注意点
貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。
その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。
本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。
加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。
気温21℃以上の環境下で施工してください。
製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。
貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。
貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。
また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点
貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。
その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。
本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。
加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。
気温21℃以上の環境下で施工してください。
製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。
貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。
貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。
また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。
GSロゴ入りのユニークなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適です。
ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。

色
ブラック/オレンジ
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
4
サイズ
199x110mm
容量
3pc(1セット)
タイプ
PUコート仕上げ
型番
GS
加工
無
素材
PVC+ポリウレタン
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする