高圧温水洗浄機

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75480643 品番ESE-503E
参考基準価格(税別)¥1,070,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。
安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。
効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。
沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。
燃料補給不要。
温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。

吐水圧力(MPa)3〜14 洗浄温度(℃)最高80 モーター三相200V/2.2kW/10A ポンプ洗浄:三連プランジャー 容量(L)温水器:78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132 質量(kg)125 付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ 仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ブレーカー容量50A以上推奨となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする