小型スチームクリーナー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75480686 品番SS-60
参考基準価格(税別)¥1,160,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。
小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。
無給水で15〜40分の連続使用可能。
耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。
小型軽量で抜群の機動性。
噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795 質量(kg)約90 吐出量(L/H)(50/60Hz)60/66 吐出圧力(MPa)0.7 電源(V)単相AC00 電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付 ポンププランジャーポンプ 電動機(W)200 スチーム温度(℃)150 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)10(有効8) 燃料消費量(L/h)約2 安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁 付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする