RBJ-1719S 薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組 Pro-Auto 75480695

薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75480695品番RBJ-1719S
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。

最大締付トルク(N・m)150全長(mm)230厚さ(mm)5セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチサイズ17×19質量(g)340
注意
※本製品はJIS規格外の寸法で製作しています。仕様欄記載のトルク以上での作業は行わないでください。
※レンチにパイプ等を差し込んで延長しての作業は行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする