曜日別特売

タンクリングフィッティング ベーシック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75480697品番5164550 00 01
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
特記タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。質量(kg)0.5ブラック容量1セット加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。使用箇所タンクキャップ素材プラスチック主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XSR70016-21最大耐荷重(kg)3
注意
※エピック3のみ装着可。最大積載量3kgまで。過去のLock-itシリーズとの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする