締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600
能力普通ボルト M12〜M30、高力ボルト M10〜M24)
差込角(sq.)19
最大トルク(N・m)1100
質量(kg)3.7
全長(mm)221
全高(mm)290
充電時間(分)25
蓄電池容量(Ah)2.5/36V
モーターブラシレスモーター
騒音レベル(dB(A))103
タイプ単発
打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止
回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500
用途自動車、産業機械のボルト脱着。