12.7sq充電インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75480817 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。

差込角(sq.)12.7 能力ボルト径(mm)(普通)10〜20、(高力)10〜16 実用トルク(N・m)50〜260 全長(mm)143 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500 騒音レベル(dB(A))75 商品タイプ本体 種類普通ボルト ボルト寸法M16×25mm 材質鉄板(厚み10mm) 締付ボルト(本数)約1900本 用途ボルト・ナット締緩作業
注意
※本製品は埃や水に対する影響を抑えられるように設計されていますが、埃や水によって故障しないことを保証しておりません。
※初めてご使用になられる前には電池パックを充電してからご使用ください。
※本製品は本体のみです。バッテリーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする