WM10℃ WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル SpotSee 75481447 WM10℃ WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル SpotSee 75481447

WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 75481447 品番 WM10℃
参考基準価格(税別)¥30,250 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

タグシートを引くだけで、温度管理・簡単スタート。
反応温度より2℃以上の環境にさらされるとスケールが赤色に変化します。
温度超過の累積時間がわかります。
ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。
貼るだけなので、誰にでも簡単に使えます。
環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)

用途
要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認
コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認に利用されています。
例:ワクチン(Vaccine)、医薬品(Pharmaceutical product)、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product),精密機器や写真機材などにも。
低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。
反応温度(℃)10以上 時間累積時間:2、12、48h 主な用途薬品輸送 寸法(mm)W19×46×1.5 変色温度(℃)10 2時間、12時間、48時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×19×1.5 表示3点表示 精度(℃)±1 変色白→赤 保管温度(℃)反応温度より低い温度で保管 アズワン品番65-1845-37 保管環境保管時冷蔵 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用開始前は、反応温度より5℃低い環境に30分以上おいてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする