CM0℃-10 温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee 75481553 CM0℃-10 温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee 75481553

温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 75481553 品番 CM0℃-10
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。
温度超過がわかります。
常温保管可能。
ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。
環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)

用途
要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認
試薬・医薬品の流通・保管状態の確認
コールドチェーンの品質管理
保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認
食料品の鮮度チェック
例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。
低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。
寸法(mm)W84×19×9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷蔵品、冷蔵食品 変色温度(℃)0 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) アズワン品番65-1845-24 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)0
注意
※保管温度(反応温度より5℃以上高い温度〜43℃以下)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする