長尺カルバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75482025 品番IZ-DB-2770B-BL
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

強靭なエステル帆布を使用した、長尺タイプのバケツ
長尺:650mm
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比 約30%軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布・ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、 形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
両手が空くリュックサックタイプ
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)270×650 質量(kg)1 外寸法(Φ×Hmm)270×650 本体サイズ(mm)270×270×650 内寸法(Φ×Hmm)250×640

商品説明動画

長尺カルバケツ IZ-DB-2770B-BL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする