ウレタンベルト オレンジ ソフトタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 断面径(Φmm)5 注文コード75482183 品番Φ5.0×10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は断面径4種類から選べます 他の種類を見る

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます。
硬度が81のソフトタイプのため、従来品よりも弾力性がある商品になります。

断面径(Φmm)5 用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ 種類丸ベルト ベルト長さ(m)10 硬度81
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75482183 Φ5.0×10m 17757188 Φ5.0×10m ウレタンベルト オレンジ モノタロウ ウレタンベルト オレンジ モノタロウ 1本 1,498 税込1,648 硬度に違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75482199
2025-03-18
用途:
工業用ミシンの駆動ベルトとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

工業用ミシンの駆動ベルトはvベルトのMを使用しますがミシンの種類やモーターの種類、プーリーの大きさなどで長さがまちまちです。また古くなるのゴムが硬化して周りに飛び散ります。このウレタンベルトは硬化しにくいと思われます。しかも長さを調節して作れるため無駄がありません。

2025-01-15
用途:
モーター駆動ベルトの修理
飲食業

古いモーター駆動用ベルトの修理に購入。
ライターなどを使うと煤などを巻き込むので、ヒートガンを利用した。
専用工具が無くとも、溝を切った板などでバンドを冷めるまで固定できる
ようにすれば、比較的簡単に溶着することはできる。
そこまで張力が必要な機器ではないのでソフトタイプを選んだ。
問題は出ていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする