※メイン画像

VE511F-BK VIALE  事務用チェアー(ミドルバック)(配送・組立サービス付き) ナイキ 75482375 VE511F-BK VIALE  事務用チェアー(ミドルバック)(配送・組立サービス付き) ナイキ 75482375

VIALE 事務用チェアー(ミドルバック)(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 75482375 品番 VE511F-BK
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

シンプルながらこだわりのデザインと豊富なバリエーション。長時間のオフィスワークをサポートする機能性と優れたコストパフォーマンスを実現させた、ベーシックチェアです。背と座が連動し、それぞれ違った角度でロッキングする機構を搭載しています。ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。座面裏前方に握りやすい大型ハンドルを装備しており、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

ブラック 肘掛ループ肘付 トラスコ品番453-2554 幅(mm)600 質量(kg)18.8 高さ(mm)835〜920 奥行(mm)575 キャスターあり 張地布張り 座高(mm)420〜505 材質(脚)PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用 材質(座面)モールドウレタン ハンガーなし ヘッドレストなし オットマンなし 材質(肘掛)PP樹脂成型品 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする