HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
タンクリングフィッティング ベーシック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R nine T14-23
内容
1セット
質量(kg)
0.7
注文コード
75483917
品番
516669 00 01
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・内容・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。
質量(kg)
0.7
色
ブラック
内容
1セット
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
使用箇所
タンクキャップ
素材
プラスチック
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R nine T14-23
最大耐荷重(kg)
3
注意
※ストリートエンデューロM、エピック11/13/16装着不可。過去のLock-itシリーズとの互換性はありません。