HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
ヘッドライトガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XSR90016-21
ヤマハ[YAMAHA]XSR90016-21
ヤマハ[YAMAHA]XSR90016-21
ビーエムダブリュー[BMW]G650GS11-16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75484441
品番
7004551 00 01
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XSR90016-21
特記
悪路での不意のアクシデント、木々等との接触等の際のヘッドライトレンズを損傷から保護する鉄製のライトグリルです。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
色
ブラック
タイプ
ヘッドライトグリル
型番
7004551 00 01
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。