曜日別特売
7004526 00 01 ヘッドライトガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484547

7004526 00 01 ヘッドライトガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484547
7004526 00 01 ヘッドライトガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484547

ヘッドライトガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XT660Z TENERE [テネレ]08-16
色
ブラック
注文コード
75484547
品番
7004526 00 01
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
幅(mm)
250
質量(kg)
0.6
色
ブラック
高さ(mm)
250
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
奥行(mm)
100
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
使用箇所
ヘッドライト
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XT660Z TENERE [テネレ]08-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする