曜日別特売
700653 00 01 ヘッドライトガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484660

700653 00 01 ヘッドライトガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484660
700653 00 01 ヘッドライトガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484660

ヘッドライトガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]F800GS08-18 , ビーエムダブリュー[BMW]F800GS Adventure [F800GSアドベンチャー]13-18 , ビーエムダブリュー[BMW]F800R09-14
注文コード
75484660
品番
700653 00 01
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)
0.5
ブラック
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
使用箇所
ヘッドライト
素材
スチール
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]F800GS08-18 , ビーエムダブリュー[BMW]F800GS Adventure [F800GSアドベンチャー]13-18 , ビーエムダブリュー[BMW]F800R09-14
注意
※取付の際、加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする