曜日別特売
7007535 00 01 ヘッドライトガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484687

ヘッドライトガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800XC [タイガー800XC]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XCx [タイガー800XCx]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XCA [タイガー800XCA]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XR [タイガー800XR]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRx [タイガー800XRx]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRT [タイガー800XRT]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800 [タイガー800]10-14
色
ブラック
注文コード
75484687
品番
7007535 00 01
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
特記
悪路での不意のアクシデント、木々等との接触等の際のヘッドライトレンズを損傷から保護する鉄製のライトグリルです。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800XC [タイガー800XC]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XCx [タイガー800XCx]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XCA [タイガー800XCA]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XR [タイガー800XR]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRx [タイガー800XRx]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRT [タイガー800XRT]15-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800 [タイガー800]10-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする