700998 00 01 ヘッドライトグリル HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484818

ヘッドライトグリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は型番・主な適合車種・タイプなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
型番
700998 00 01
主な適合車種
ホンダ[HONDA]REBEL250 [2BK-MC49]17-19 , ホンダ[HONDA]REBEL500 [2BL-PC60]17-19
タイプ
ヘッドライトグリル
注文コード
75484818
品番
700998 00 01
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
主な適合車種
ホンダ[HONDA]REBEL250 [2BK-MC49]17-19 , ホンダ[HONDA]REBEL500 [2BL-PC60]17-19
特記
悪路での不意のアクシデント、木々等との接触等の際のヘッドライトレンズを損傷から保護する鉄製のライトグリルです。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
色
ブラック
タイプ
ヘッドライトグリル
型番
700998 00 01
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする