CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254

 

CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254
CFTB-45(JW3D) 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善) 75485254

本棚 つっぱり固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台ホワイトウォッシュ(木目調)注文コード75485254品番CFTB-45(JW3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天井まで壁面を活用できる、突っ張り固定式の大容量本棚。
コミック・文庫本・DVD・CDなどソフトを無駄なく収納できるスリムタイプ。
奥行18.5cm薄型サイズなので廊下等にも設置可能。
背面幅木カットで壁面にピッタリ配置。
2cm間隔の細かな棚板可動域で、本を無駄なく収納。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)質量(kg)21材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード棚板数(枚)1(固定式)、3(可動式)、4(連結部・下段可動棚)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×17×73.5(上段)、41×18×0~24.5(連結部)、41×17×(上)44(下)72.5耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体150高さ(cm)(本体ラック部のみ)207-231、(突っ張り金具を含む)215-250長さ(cm)(突っ張り金具最小)5組立時間約40-60分ホワイトウォッシュ(木目調)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)仕様【上段用稼動棚】2cm間隔/34段階調節、【連結部】2cm間隔/11段階調節、【下段】2cm間隔/(上)13段階(下)31段階調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする