曜日別特売

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]F800GS Adventure [F800GSアドベンチャー]13-18注文コード75485326品番650667 01 01
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。ブラック素材スチール、アルミニウム主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]F800GS Adventure [F800GSアドベンチャー]13-18最大耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする