栄養成分(1食分(7.2g)あたり)エネルギー:28kcal、たん白質:2g、脂質:1.3g、炭水化物:2.2g、食塩相当量:1.6g
原材料卵(国産)、食塩、かつお節エキス調味料、でん粉、食用油脂、しいたけパウダー、粉末しょうゆ、こんぶエキス、酵母エキス調味料、チキンエキス、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス、あさりエキス、うきみ(しいたけ、わかめ、ねぎ)/ソルビトール、糊料(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、カロテン色素、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン