マルハニチロ
マルハニチロの 食品
マルハニチロの 缶詰
マルハニチロの 調理/惣菜缶詰
あけぼのさけ 90g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(90g×48個)
注文コード
75485629
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,760
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カラフトマスをシンプルに食塩だけで味付けした素材缶です。
栄養成分
エネルギー:122kcal、たんぱく質:15.9g、脂質:6g、炭水化物:1g、食塩相当量:0.8g
原材料
からふとます(さけ)、食塩
アレルギー
さけ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。