プレミアムタイム 贅沢仕上げのビーフカレー 中辛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200g×20個) 注文コード75485674 品番-
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,558
販売価格(税別)
6,998

うすぎりビーフをふんだんに使用し、ボルドー産赤ワインとマッシュルームソース、デミグラスソースでリッチに仕上げたビーフカレーです。

栄養成分(1袋(200g)当たり)エネルギー:202kcal、たんぱく質:9.6g、脂質:8.8g、炭水化物:21.2g、食塩相当量:3.1g 原材料牛肉、玉ねぎ、ソテーオニオン、カレールウ、デミグラスソース、動物油脂(豚脂、牛脂)、小麦粉、りんごペースト、トマトペースト、カレー粉、砂糖、ソテーキャロット、ビーフエキス、食塩、赤ワイン、マッシュルームソース、生クリーム、チャツネ、香辛料、しょうがペースト、にんにくペースト/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、乳酸Ca、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする