いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 素材缶詰
国産ごぼう食塩無添加
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40g×20個)
注文コード
75485988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,534
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
開けたらそのまま使える国産ごぼうのドライパック。素材の旨味が味わえる食塩無添加で蒸し上げました。きんぴらやお味噌汁などいろいろお使いいただけます。
栄養成分
(40g当たり)エネルギー:10cal、たんぱく質:0.7g、脂質:0.1g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:0g
原材料
ごぼう(国産)/乳酸ca、酸化防止剤(ビタミンC)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。