ソファーのすべり止めシリコンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 75486103 品番 GK-353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ソファーに腰かけたとき、もたれかかったとき、立ち上がるときのズレを防止します。
シートを床に置き、ソファーをのせるだけなので簡単です。
透明色なので目立ちません。
床に色移りする心配がありません。
汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。
粘着剤を使用していないのでべたつかない。
お好みの形状にカットして使えます。
床暖房に対応。

形状 材質シリコンゴム 厚さ(mm)1 寸法(mm)50×50 透明(半透明) 用途ソファーのすべり止め(屋内のフローリング、クッションフロア) アズワン品番65-1331-85
注意
※脚の底面と同じもしくは大きめのサイズのシートをお求めください。
※お使いの家具によっては床に凹み跡が残る可能性があります。
※表面の加工(ワックスなど)によりズレが生じる可能性があります。その場合はご使用をお控えください。
※使えない場所:畳、屋外、土足面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする