曜日別特売

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック主な適合車種ホンダ[HONDA]NC700×12-13 , ホンダ[HONDA]NC750×14-20 , ホンダ[HONDA]NC700S12-13 , ホンダ[HONDA]NC750S14-20注文コード75486656品番650973 01 01
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。ブラック積載荷重(kg)(ケース質量含む)10.0加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール、アルミニウム主な適合車種ホンダ[HONDA]NC700×12-13 , ホンダ[HONDA]NC750×14-20 , ホンダ[HONDA]NC700S12-13 , ホンダ[HONDA]NC750S14-20最大耐荷重(kg)5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする