扁平缶縦口 5L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75486873 品番 0188GY
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。

質量(g)330 グレー 口径(Φmm)33 幅(mm)200 奥行(mm)140 高さ(mm)280 容量(L)5 用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
非常用
適斎塾 様

台風に備え飲料水をいれたり、夏場屋外に置けば、水が太陽熱で適温のお湯になり、シャワーヘッドをつけて高所に置いてちょっとした天然湯のシャワーにもなります。キャンプでも使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする