扁平缶 1L Aタイプ スリット入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75486934 品番 0189SGY
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。

質量(g)92.3 グレー 口径(Φmm)24 幅(mm)116 奥行(mm)66 高さ(mm)193 容量(L)1 用途液体の保存・保管等
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75486934
2025-08-03
用途:
洗剤、柔軟剤、漂白剤用の詰め替えボトル
その他業種

本来の使用用途とは違うかもしれませんが、サイズ感がちょうど良かったため洗剤、柔軟剤、漂白剤の詰め替え用のボトルとして数年間使用しています。サイド部分に中身が見えるように透明なスリット?があるため残量もわかります。色違いで購入し、ひと目で中身がわかるよう使いわけています。耐久性も良いのでとてもお気に入りの商品です。
一つだけ気になる点と言えば、取手があればもっと使い勝手がいいのになと思うことろです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする