QX-5078-B なわとび クイックスピンクロス SONIC(ソニック)[文具] 75487309 QX-5078-B なわとび クイックスピンクロス SONIC(ソニック)[文具] 75487309 QX-5078-B なわとび クイックスピンクロス SONIC(ソニック)[文具] 75487309 QX-5078-B なわとび クイックスピンクロス SONIC(ソニック)[文具] 75487309

なわとび クイックスピンクロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75487309 品番 QX-5078-B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

自分史上最高記録へクセづきにくい新開発ロープでスピード感MAX!
変形しにくい&絡みにくい×遠心力を生む高比重のロープで跳びやすいWの指あてがポイントの「ワザグリップ」で交差跳び、あや跳びハヤブサなどの技跳びに挑戦!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(グリップ)24×24×173 ロープ長さ(m)約2.4 ブルー 質量(g)80 材質(ロープ)PVC/(グリップ)ABS 用途縄跳び

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする