LV-5311-I トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具] 75487494 LV-5311-I トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具] 75487494 LV-5311-I トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具] 75487494 LV-5311-I トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具] 75487494 LV-5311-I トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具] 75487494 LV-5311-I トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具] 75487494

トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75487494 品番LV-5311-I
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。
持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×46×101 質量(g)130 アイボリー 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) アラーム(鳴動時間)最短3秒/最長60秒 音量(dB)(最小)約55/(最大)約65 設定時間(最大)30分 サイズ(cm)10 表示形式アナログ カウントダウン機能 設置方法スタンド 用途タイマー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
セミナーの発表時間管理
建設業・工事業

フル60分タイマーより30分の方が、20分の発表では残り時間が見やすい。3テーマ20分なので、矢印シールを中間二か所に貼って使用すると調整がしやすかった。終了音量も大き過ぎず小さ過ぎずちょうどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする