ベストコ
ベストコの 収納家具
ベストコの 本棚・ラック
ハンディ トライアングルラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75487826
品番
ND-6944
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
様々な場所で小物等を収納できる各種ハンディラックシリーズ
天然木製なのでインテリアによくなじみます
小物収納や小型グリーンの飾り棚に最適
寸法(mm)
約360×210×460
質量(g)
約610
材質
本体部/天然木、ネジ/鉄
色
ライトブラウン
段数
2段
RoHS指令(10物質対応)
対応