山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75488307
品番
PTF-6
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
室内などの静止空気圧測定用
セット内容
フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン
材質
フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0
適合
ピトー管:PTKー□□6、PTSー□□6、PTTー□□6
用途
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750