曜日別特売
WO81FN+-50DV マノスターゲージ WO81 山本電機製作所 75488474

マノスターゲージ WO81

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台付属品取付ねじセット注文コード75488474品番WO81FN+-50DV
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構

用途
クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測
圧力レンジ(Pa)-50~+50測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)形状表面形置針置針なし取付姿勢垂直指定測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:200、受圧エレメント:10材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動(m/s2)5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270付属品取付ねじセット材質(エレメント)シリコーンゴム精度(%)±5FS仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする