圧力レンジ(Pa)0〜100
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
形状表面形
置針置針なし
取付姿勢水平指定
測定方式差圧式
表示目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)計器本体:200、受圧エレメント:10
材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
耐振動(m/s2)5〜10Hz振幅10mm、10〜50Hz加速度39(3軸方向各2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)
極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
付属品取付ねじセット
材質(エレメント)シリコーンゴム
精度(%)±2.5FS
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム