マノスターゲージ WO81

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力レンジ(kPa)0〜3 付属品取付ねじセット 注文コード75488569 品番WO81FN3E
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は圧力レンジ・付属品など18種類から選べます 他の種類を見る

高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構

測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 形状表面形 置針置針なし 取付姿勢水平〜垂直間(取付任意) 測定方式差圧式 表示目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)計器本体:200、受圧エレメント:40 材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 耐振動(m/s2)5〜10Hz:振幅10mm、10〜50Hz:加速度39(3軸方向各2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4) 極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 付属品取付ねじセット 材質(エレメント)シリコーンゴム 精度(%)±1.5FS 圧力レンジ(kPa)0〜3 用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする